浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 備中鍬
金象印 三本備中鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274945
品番
75483
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
三本爪タイプ
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途
畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
165
頭部長(mm)
205
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません