浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 草削り
象 窓ホー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274972
品番
70676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
窓あきタイプの草削り。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
全長(mm)
1210
用途
畑、畦、庭、公園等の除草作業。
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1
高さ(mm)
(頭部)130
先幅(mm)
(頭部)210
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません