※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ミニパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75275426
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
390
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
種別
すべり無
頭質量(g)
355