解体バラシハンマー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75275453 品番380 止
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。
使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。釘抜き作業を考えたコンパクトヘッドです。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)380 主な用途仮枠作業 材質(グリップ)樹脂 仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。 頭の全長(mm)108 質量(g)約900 用途解体用ハンマー。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-20
用途:
解体作業その他
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

数種類の玄翁・ハンマーを使い分けますが、このバラシハンマーはオールマイティーなので常時持ち歩いてます。ヘルプする人方にも1丁ずつプレゼントしました。

対象商品:
75275453
2021-10-03
用途:
あらゆる場面、特に解体作業
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

あらゆる場面、特に解体作業では重宝する。謳い文句通りに長い釘でもストレスなく抜ける。頭が潰れた半端な釘も抜きやすい。小さな釘でも問題なし。中途半端なバールは不要になる。
大工仕事にはどうかというと、やはり餅は餅屋かな?

対象商品:
75275453
2016-06-08
用途:
型枠解体
建設業・工事業

型枠解体の一番いいハンマー

対象商品:
75275453
2015-05-28
用途:
釘抜き等

使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする