土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ワンピースパネ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75275505
品番
中 無
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
390
主な用途
仮枠作業
種別
すべり無
仕様
セパ折り
用途
仮枠鎚。