※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール300

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75275557 品番中 止
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

パイプ柄仮枠鎚のロングタイプ。落下防止コード用取付穴付です。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)300 主な用途仮枠作業 種別すべり止 用途本職仮枠作業用のハンマー。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする