曜日別特売
210V型 Wバール 土牛 75275934

210V型 Wバール 土牛 75275934
210V型 Wバール 土牛 75275934

Wバール

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75275934品番210V型
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ちょっとした時に便利なインテリア用バールの幅広タイプ。

用途
内装作業用バール。
材質(本体)スチール尾部幅(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75275934
2022-02-06
用途: 内装作業
サービス業

コンパクトで使いやすい。カーペットや畳の捲り作業で重宝してます。

対象商品 : 75275934
2019-06-07
用途: 建築作業
有限会社スクラム

強度等、問題なく十分に使用しています。お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 75275934
2017-11-30
用途: 家具の下を養生するときに使用
天空堂

ヘラが幅広だと家具を傷つけにくいかなと思い購入しました。
おおむね使い勝手は良好ですが、ほんのちょっとズッシリした重さが気になります。
まあ200kg以上の物を浮かすときには必要かもと思いますが自分の使用範囲の中ではオーバースペックだったかも。

1が参考にしています
対象商品 : 75275934
2018-02-21
用途: 内装解体等

商品説明を良く確認しなかった自分のミスですが、想像以上の幅広で軽作業には全く向いてませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする