※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G.P.R

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75275943 品番小 無
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

引き抜きグラスファイバーで強度バツグン。カケ等の破損から身を守る強化プラスチックカバー採用です。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)395 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠作業 用途グラス柄仮枠鎚。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75275943
2023-06-05
用途:
型枠作業 等
その他業種

丈夫な造りで長く使用することができます。
柄の長さ、重量も丁度良くしっかり叩けて使いやすいハンマーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする