※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
丸柄グラスパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75275977
品番
小 無
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
355
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
種別
すべり無