土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
グラタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75275995
品番
中 無
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
グラス柄仮枠鎚のショートタイプ。コンパクトな短柄タイプです。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
340
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
材質(グリップ)
ゴム
頭の全長(mm)
137
質量(g)
630
用途
仮枠作業において便利なグラス柄のハンマー。