パイプ柄ネールハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75276083 品番 340g
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)315 主な用途打ち込み作業 頭の全長(mm)120 質量(g)約580 用途打ち込み作業

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75276074
2026-03-18
用途:
木工作業
農・林・水産業

握り幅が広くゴム製なので、どこで握ってもしっかりグリップし易く、作業効率が上がる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする