※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ柄ツーバイフォーハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75276117 品番450g 無
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)350 主な用途仮枠作業 頭の全長(mm)145 質量(g)約700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする