土牛
土牛の ハンマー
土牛の トンカチ
パイプ柄ケレン鎚
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75276126
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種類
トンカチ
全長(mm)
340
主な用途
溶接作業
頭の全長(mm)
160
全質量(g)
約550
刃幅(mm)
21
用途
溶接作業用ハンマー。
トラスコ品番
471-7121