400g パイプ柄ブロック鎚 土牛 75276144

パイプ柄ブロック鎚

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75276144品番400g
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)20×20頭の全長(mm)160質量(g)約570刃幅(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75276144
2021-12-18
用途: 岩石のハツリや荒加工

手頃な大きさで、食い付きも良いです。今まで専用品ではないハンマーを使っていましたがもっと早くこの手の品を買うべきでした。

対象商品 : 75276144
2019-07-16
用途: 趣味の水石で川原歩きの際に持参。
サービス業

そう頻繁に使わないが、いざという時に役に立ってくれそうだ。値打ち手頃で気に入りました。

対象商品 : 75276144
2017-05-20
用途: ALC,ECPのハツリ

軽くて丈夫で低価格。不満は無いですね。錆びて折れるまで使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする