土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
金鎚
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75276232
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
21mmサイズの先切金槌です。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
300
主な用途
打ち込み作業
口径(mm)
25×23
頭の全長(mm)
95
頭質量(g)
165
用途
金槌。