両口玄能

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 口径(mm)27×23 全長(mm)約330 注文コード75276503 品番小小
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は口径・全長・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 全長(mm)約330 口径(mm)27×23 頭質量(g)300 用途両口玄能。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
木工・金工など。

こじゃれたハンマーも使っていますが、やっぱり玄能が一番!「やっとこ」や「喰切」と共に最も好きな道具です。

対象商品:
75276503
2017-07-20
用途:
日曜大工
建設業・工事業

重さも持ち手の太さも思ったとおりで
使いやすく重宝しています。
買ってよかった。

対象商品:
75276521
2017-04-15
用途:
DIY

最初に持つにはちょうどいい一本で、使い易い大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする