※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 銅ハンマー
ブロンズ グラス柄八角玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75276555
品番
450g
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
材質(頭)
炭素鋼/ブロンズ仕上
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
口径(mm)
28×24