※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット付スチールパネ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75276607 品番中 無
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)390 材質(頭)スチール 主な用途仮枠作業 種別すべり無 トラスコ品番752-0913

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75276607
2019-04-01
用途:
枠組み
建設業・工事業

とても使いやすく、安全に使用できるので安心してつかえます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする