曜日別特売
6300021168 中綿ヒーターベスト 室谷 75276609

 

6300021168 中綿ヒーターベスト 室谷 75276609
6300021168 中綿ヒーターベスト 室谷 75276609
6300021168 中綿ヒーターベスト 室谷 75276609
6300021168 中綿ヒーターベスト 室谷 75276609

中綿ヒーターベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード75276609品番6300021168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

中綿ベストにヒーターが付いているので着込まなくても暖かいです。アウターとしてもスーツやジャケットのインナーとしても着こなせます。ヒーターが取り外せるのでお洗濯可能です。小さくたたんで持ち運びに便利です。

用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。ネイビー種別ベスト機能防寒サイズL温度調節3段階着丈(cm)64肩幅(cm)44身幅(cm)52
注意
※USBバッテリーは付属しません。

商品説明動画

中綿ヒーターベスト&ヒーターベストフルフラン&ヒーターブランケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする