マグネット付ワンピースパネ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75276643 品番中 止
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)390 主な用途仮枠作業 頭の全長(mm)132 全質量(g)約730 用途本職仮枠作業用のハンマー。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-26
用途:
土工作業に使う
その他業種

重量や持ち運びなど何の不満もないほど良い商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする