マグネット付 技

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75276677 品番450 小 無
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

本職用仮枠鎚。仮止め作業に便利なマグネット付です。

種類仮枠ハンマー 全長(mm)450 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途仮枠作業 使用釘(マグネット部)N38〜N65まで 用途型枠作業に適した本職用ハンマー。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする