※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
仮枠 技
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75276704
品番
600 中 止
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
本職用木柄かりわく鎚。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
600
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
用途
仮枠鎚。