土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
かりわく鎚 拳
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75276713
品番
小 無
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本職用仮枠鎚。細くて長い八角型の頭です。差し込みやすい巾広の釘抜き部です。500mmの木柄を使用しています。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
500
材質(頭)
鋼
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
用途
型枠作業に適した本職用ハンマー。