曜日別特売
6300021186 ヒーターベストフルフラン 室谷 75276785

 

6300021186 ヒーターベストフルフラン 室谷 75276785
6300021186 ヒーターベストフルフラン 室谷 75276785
6300021186 ヒーターベストフルフラン 室谷 75276785
6300021186 ヒーターベストフルフラン 室谷 75276785

ヒーターベストフルフラン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
グレーチェック
内容量1枚注文コード75276785品番6300021186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

スーツ生地のフルフランを使用。ウールのような生地感で軽く、気心地の良さを実現。
スーツ生地を使用しているので、色目を合わせてスーツにも着用できます。
表ポケットに取り付けたスイッチで簡単に操作でき、通勤電車や外出時等寒さに合わせて温度調整可能です。
ヒーターパットは取り外しできるので、ベストの洗濯やクリーニングにもお出しすることが可能です。

用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。グレーチェック種別ベスト機能防寒サイズLL温度調節3段階着丈(cm)67肩幅(cm)35身幅(cm)55
注意
※USBバッテリーは付属しません。

商品説明動画

中綿ヒーターベスト&ヒーターベストフルフラン&ヒーターブランケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする