土牛
土牛の ハンマー
土牛の 両口ハンマー
パイプ柄両口ハンマー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75276853
品番
2P
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
34
全長(mm)
285
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
100
質量(g)
約950
RoHS指令(10物質対応)
対応