KGG-505 高輝度反射ベスト 大中産業 75276934

※着用例

KGG-505 高輝度反射ベスト 大中産業 75276934
KGG-505 高輝度反射ベスト 大中産業 75276934

高輝度反射ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚着丈(cm)43注文コード75276934品番KGG-505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

視認性が高く、寒冷地でも硬化・亀裂を生じない反射テープを使用しています。

用途作業現場での保安のために。着丈(cm)43胴回り(cm)96~112テープ幅(mm)(反射テープ)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

【グリーンクロス】高輝度反射ベスト(スポビーム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする