【鍛造】Pタイル スクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75276957 品番 W100 L300
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。刃のボディ部分が替刃式と違いうすくできています。そのためPタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み差し込みできます。刃そのものが鍛造で一体構造、シャフトも熱処理していますので、バールのような使用が可能です。

刃幅(mm)100 全長(mm)300 質量(g)約530

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75276941
2014-12-17
用途:
尺八用竹材の根切り

非常に特殊な用途ですが、ハンマーでガンガンたたいても丈夫で、石や土に埋もれた竹の根をぐいぐいと切っていきます。
強いて言うなら手の保護用のゴムカバーが付いていると言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする