※着用例
大中産業
大中産業の 安全ベスト・タスキ
大中産業の 安全ベスト
大中産業の ベスト型 安全ベスト
反射ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
着丈(cm)
58
材質
ポリエステル
注文コード
75277029
品番
BY-70-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・着丈・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
視認性が高く、寒冷地でも硬化・亀裂を生じない反射テープを使用しています。
サイズ
L
着丈(cm)
58
胴回り(cm)
96〜112
テープ幅(mm)
(反射テープ)70
材質
ポリエステル
用途
作業現場での保安のために。
商品説明動画
【グリーンクロス】反射ベスト(道路族シリーズ)
参考になった