液晶サイズ7V型WVGAパネル
記録メディア(microSD/microSDHC)音楽:MP3映像:MPEG-4Video静止画:JPEG
TVチューナーワンセグ
付属品シガープラグコード、吸盤スタンド、取付用シート、クリーナークロス、スタンド用ストラップ、コードリール、フック、タッピンねじ、ケーブルクランパー(3個)、クッション材、取扱説明書、保証書
受信周波数衛星測位システム: L1
表示方式TFT LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)
駆動方式TFTアクティブマトリクス
画素数1152000個、800H×RGB×480V
色数26万色
配列画素:RGBストライブ
光源バックライト:LED光源
タッチパネル方式静電タッチパネル
最大出力(W)1.2
定格出力(W)1at8Ω、1kHz
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
入力端子リアビューカメラ:Φ2.5mm端子 2極
受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
受信チャンネル(ch)UHF 13〜52チャンネル
対応SDカードmicroSD/microSDHC
電源電圧(V)5
最大消費電流(A)1.8
使用温度範囲(℃)-10〜+60
外形寸法(mm)183×116×22
質量(g)320、シガープラグコード:70
使用電源(V)シガープラグコード:DC12/DC24
ヒューズ容量(A)シガープラグコード:2
コード長さ(m)シガープラグコード:1.9
出力電圧(V)シガープラグコード:1.9
仕様受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、GLONASS、SBAS、傾斜マッチング:〇(高測3Dジャイロ)、内蔵センサー:3Dセンサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)、ファイルシステム:FAT16/FAT32