KFC-RS164S カースピーカー KFC-RS164S JVCケンウッド 75277853

カースピーカー KFC-RS164S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード75277853品番KFC-RS164S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高音質ハイレゾサウンドを実現。
新設計ツィーター
ツィーターの角度調節ができる。
アングルマウントツィーター
幅広い車種にジャストフィット
ツィーター純正位置取付可能
軽さと高い剛性を実現した素材で、高音質再生を可能に。
マイカ+PPハイブリッドウーファー振動板
クリアで歪みの少ない音を再現する。
ダイヤモンドアレイパターン

適合車種トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ・ダイハツ車用瞬間最大入力(W)150定格入力(W)30再生周波数(Hz)36~44k(-10dB)能率(dB)84/Wインピーダンス(Ω)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:160×161.9×49.9、ツィーター部:42.6×51.7×47.5質量(kg)ウーファー部:0.59 (1個)、ツィーター部:0.06(アングルマウント含む)仕様2wayセパレートスピーカーシステム、16cm-PP振動板/27mmPEIバランスドドームツィーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする