KFC-ST01 カースピーカー KFC-ST01 JVCケンウッド 75277939

カースピーカー KFC-ST01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード75277939品番KFC-ST01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。
25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。
純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター
カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。
ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。

瞬間最大入力(W)160定格入力(W)40再生周波数(kHz)5~25能率(dB)90/Wインピーダンス(Ω)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×47×27.9質量(kg)0.064(1個)付属品コード(2m)/ブラケット仕様2.5cmPEIバランスドドームツィーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする