神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75279244
品番
SA360V-1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
品よく華やぐツイード調素材のベスト。
後ろ裾のぺプラムで360°美シルエットに!
色
ネイビー
性別
女性用
サイズ
13号
バスト(cm)
96
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
53
材質
ポリエステル71%・レーヨン29%
機能
ホームクリーニング可能
用途
ベスト