日東工器
日東工器の 電動工具・充電工具アクセサリー
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
日東工器の 締め付け/穴あけ用部品
セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
AC200三相(50/60Hz)
注文コード
75279565
品番
SC-10
参考基準価格(税別)
¥370,600
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
AC200三相(50/60Hz)
本体質量(kg)
27
モーター
0.75kW2P
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
68.65[700]
タンク油量(L)
4
付属品
六角棒スパナ8mm/1本、オイルキャップ/1個
吐出量(L/min)(50/60Hz)
(68.65MPa[700kgf/cm
2
]時)1.0/1.2
吐出口径
R3/8(PT3/8")
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm
2
4芯)
用途
セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ