神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75279664
品番
WN52J-1
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
着映え力バツグンなラペル風タックデザインの洗練ノーカラージャケット。
安心の制菌加工を施した、人と環境に優しいエコ・ニット!
色
ネイビー
性別
女性用
サイズ
11号
バスト(cm)
97
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
57
袖丈(cm)
59
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
制菌加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
用途
ジャケット
商品説明動画
「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWジャケットWN52J
参考になった