C's CLUB
C's CLUBの 冷房用品
C's CLUBの 小型扇風機
C's CLUBの リビング扇
リモコン式リビング扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75281845
品番
CSBF-3026R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
便利なリモコンタイプ
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
容量
1台
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×680〜860
機能
風量3段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リモコン式
風量
3段階
モード
おやすみモード〇
タイマー
切1/2/4/8時間
リモコン
あり
左右首振
〇
入タイマー
×
切タイマー
〇
リズム風
×