KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの 予防衣
予防衣長袖 KZN931
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75282263
品番
KZN931-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌・抗ウイルス加工と長めの丈で感染を予防。
色
サックス
サイズ
M
着丈(cm)
106
身幅(cm)
60
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
裄丈(cm)
84.5
生地
クレンゼポプリン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
左胸ポケット付、袖口ゴム入り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75282263
KZN931-1
48503965
KZN931-1-M
予防衣長袖 KZN931-1
KAZEN
1枚
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました