画像準備中

予防衣長袖 KZN931

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75282297 品番KZN931-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・抗ウイルス加工と長めの丈で感染を予防。

ピンク サイズM 着丈(cm)106 身幅(cm)60 肩幅(cm)49 袖丈(cm)60 裄丈(cm)84.5 生地クレンゼポプリン 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様左胸ポケット付、袖口ゴム入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75282297 KZN931-3 48503999 KZN931-3-M 画像準備中 予防衣長袖 KZN931-3 KAZEN 1枚 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする