画像準備中

予防衣長袖 KZN931

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75282333 品番KZN931-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・抗ウイルス加工と長めの丈で感染を予防。

ホワイト サイズL 着丈(cm)110 身幅(cm)63 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 裄丈(cm)88 生地クレンゼポプリン 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様左胸ポケット付、袖口ゴム入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75282333 KZN931-10 48503947 KZN931-10-L 画像準備中 予防衣長袖 KZN931-10 KAZEN 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする