画像準備中

スクラブ(男女兼用) 133

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75282403 品番 133-78
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

こだわりの仕様で医療現場をサポートします。
<バイアステープ始末>
袖の縫い合わせ部分は、縫い端を布で覆い隠すバイアステープ始末を採用し、糸くず等の異物混入を徹底的に防止。
<縫製仕様>
縫い合わせ部分からの糸くず等の異物混入防止を目的に、2本針始末をしています。

ダークネイビー サイズ4L 着丈(cm)73 胸囲(cm)144 肩幅(cm)58 袖丈(cm)22 テープ地色ネイビー 生地高機能ポプリン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚 仕様両裾にスリット入り、内側(ネーム)部分にカラーテープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする