画像準備中

手術スラックス(男女兼用) 155

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75282419 品番 155-78
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

こだわりの仕様で医療現場をサポートします。
縫い合わせ部分からの糸くず等の異物混入防止を目的に、2本針始末をしています。

ダークネイビー サイズSS 適応ウエスト(cm)52〜59 ズボン丈(cm)91 股下(cm)64 テープ地色ピンク 生地高機能ポプリン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚 仕様右後ろポケット付、右脇(ネーム)部分にカラーテープ付、ウエストゴム仕様(共地ひも入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする