KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの 手術着
手術スラックス(男女兼用) 155
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75282455
品番
155-78
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
こだわりの仕様で医療現場をサポートします。
縫い合わせ部分からの糸くず等の異物混入防止を目的に、2本針始末をしています。
色
ダークネイビー
サイズ
LL
適応ウエスト(cm)
80〜90
ズボン丈(cm)
105
股下(cm)
75
テープ地色
グリーン
生地
高機能ポプリン
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚
仕様
右後ろポケット付、右脇(ネーム)部分にカラーテープ付、ウエストゴム仕様(共地ひも入り)