仕上ベルトAVF Ass'y

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) 注文コード75282663 品番70798
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
粒度300 ベルト寸法(mm)60×265 用途ステンレス材のヘアライン加工 トラスコ品番814-7900 適合機種EHL-60 メーカー商品コード70798

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする