※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトン用研磨ベルト

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 75282803 品番 25500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
粒度40 ベルト寸法(mm)10×330 適合機種B-10N、EBS-10、BB-10A 砥粒セラミック 用途ベルトン用研磨ベルト トラスコ品番777-0171 メーカー商品コード25500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75282803
2022-11-27
用途:
ベルトサンダーの替刃として使用
その他業種

大満足です。値段的に他の製品に比べて高いです。
ただ、ベルトと削り材の接着能力が高く、しっかりと削りをしてくれます。

対象商品:
75282812
2019-01-04
用途:
切断面の研磨

安ものと全然違いますので長持ちしますね。これはオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
75282873
2016-06-10
用途:
自動車板金
有限会社 太田重機 様

回転方向の表示があいまい ハッキリとした表示をしてほしい!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする