37518 ベルトン用研磨ベルト 日東工器 75282986

ベルトン用研磨ベルト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) ベルト寸法(mm)20×330 粒度120 注文コード75282986 品番37518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,080
この商品はベルト寸法・粒度・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
粒度120 ベルト寸法(mm)20×330 適合機種BB-20 砥粒ジルコニア 用途ベルトン用研磨ベルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75282986 37518 36970464 37518 エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) 日東工器 エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) 日東工器 1箱(20本) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75282803
2022-11-27
用途:
ベルトサンダーの替刃として使用
その他業種

大満足です。値段的に他の製品に比べて高いです。
ただ、ベルトと削り材の接着能力が高く、しっかりと削りをしてくれます。

対象商品:
75282812
2019-01-04
用途:
切断面の研磨

安ものと全然違いますので長持ちしますね。これはオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
75282873
2016-06-10
用途:
自動車板金
有限会社 太田重機 様

回転方向の表示があいまい ハッキリとした表示をしてほしい!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする