KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
ジャケット七分袖男女兼用 763
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75283609
品番
763-41
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
軽量素材だから七分袖でもスムーズな動きを実現。
色
サックス
サイズ
4L
着丈(cm)
78
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
48
生地
ストレッチセンサー
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
左胸ポケット付、右腰にループ付、両腰ポケットに内ポケット付、サイドベンツ入り