KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
ジャケット七分袖男女兼用 763
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75283654
品番
763-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
軽量素材だから七分袖でもスムーズな動きを実現。
色
ピンク
サイズ
L
着丈(cm)
76
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
47
生地
ストレッチセンサー
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
左胸ポケット付、右腰にループ付、両腰ポケットに内ポケット付、サイドベンツ入り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75283654
763-43
48501777
763-43-L
ジャケット七分袖男女兼用 763-43
KAZEN
1枚
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました