画像準備中

ジャケット七分袖男女兼用 763

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75283706 品番 763-48
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

軽量素材だから七分袖でもスムーズな動きを実現。

ネイビー サイズSS 着丈(cm)67 胸囲(cm)95 肩幅(cm)38 袖丈(cm)44 生地ストレッチセンサー 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様左胸ポケット付、右腰にループ付、両腰ポケットに内ポケット付、サイドベンツ入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする