ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 75283871 品番 13494
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
刃径(Φmm)5 刃長(mm)10 全長(mm)45 用途ツイストハンド用ダイヤモンドバー 適合機種ATH-300 刃形円柱 メーカー商品コード13494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする