バランスエース(リトラクタ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75283941 品番 NTW-06R-01
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。
電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。

ホワイト 容量(kg)0.2〜0.6 質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)102×235 ストローク(m)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75283966
2022-06-23
用途:
しみ抜きガンの吊り下げ
島屋クリーニング 様

今迄使用していたバランサ−が古くなったため交換したホワイトの物を購入したのでとても見栄えが良くなって満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75283966
2019-12-03
用途:
装置カバーの昇降用として

何度か購入して使用しています。荷重を大きくするとストロークが短くなる
現象がおきます。理由はよく分かりませんが。
安いので消耗品と考えて使っています。

対象商品:
06961044
2019-11-04
用途:
アイロンがけ

とてもお値打ちで、使いやすく、満足している。また、買おうと思う。

対象商品:
75283957
2018-06-15
用途:
汚れ落としスプレーガン使用時

商品は問題なし。色が白色を注文したがイエローが届いた。残念。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品を確認させていただきたいので、改めてご連絡いたします。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
75283966
2017-11-18
用途:
安全カバーのバランサーとして

小さくて使いやすいです。荷重調整範囲がもう少しあるともっと良いんですけど。

対象商品:
06961044
2010-08-19
用途:
組立工具(電動)使用。

組立工具(電動)を吊るし、効率良く作業する為に使用しています。
バランスエースは工場作業に適しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする