電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電源専用コントローラから供給
消費電力(W)10
適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)M1.0〜2.3/M1.0〜2.0
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
付属品ビット(No.0×1.8×44・No.0×2.5×44)、接続コード(DLW9070)、低トルククラッチバネ、吊金具、吸着スリーブ(DLS2124)
質量(kg)0.23
回転数(min-1[r.p.m])500〜750
トルク(N・m)0.02〜0.2
適合ねじ(mm)小ねじ1.0〜2.3
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
適合ビット(mm)Φ4シャンク
適合ねじ(mm)タッピングねじ1.0〜2.0